Seifel - Boîtier Cand. STREETBOX L BS13 + 3CC 10x38 Uni+N bornes 3x4x16mm² - 54675
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polycarbonate (PC)
mode de pose - dans le candélabre
avec minuterie - Non
section de câble max. - 35 mm²
couleur - incolore
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
STREETBOX BS13
Voir tous les produits de cette gammeEAN
03606710299368
Réf. Sonepar
00324000369
Réf. Fournisseur
54675
Marque
Seifel
matériau:
polycarbonate (PC)
mode de pose:
dans le candélabre
avec minuterie:
Non
section de câble max.:
35 mm²
couleur:
incolore
indice de protection (IP):
IP44
largeur de la trappe de visite:
75 mm
longueur de la trappe de visite:
380 mm
application parafoudre:
Non
hauteur:
340 mm
largeur:
67 mm
profondeur:
96 mm
classe de protection:
II
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
Les Atouts de l'article:
Le boîtier StreetBox L BS13 est destiné à être installé dans un fût de candélabre de carré inscrit 85 x 85 mm
Coffret classe 2 / IP44 / IK08
Dimensions extérieures : H 340 x L 67 x P 96mm
Equipé d'un bornier tétrapolaire constitué de 4 bornes simples - capacité de raccordement de 3x16 mm² maxi
Concept innovant : Bornes individuelles clipables sur rail DIN pour une mise en œuvre simple et rapide
3 coupe-circuits Uni + Neutre 10 x 38 + cartouches fusibles gG 4A fournies
Système d'accrochage réglable en hauteur


