Seifel - Boîtier Cand. STREETBOX L BS13 + 3CC 10x38 Uni+N bornes 3x4x16mm² + Terre - 48758

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - polycarbonate (PC)

  • mode de pose - dans le candélabre

  • avec minuterie - Non

  • section de câble max. - 35 mm²

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710299375

Réf. Sonepar

00324000368

Réf. Fournisseur

48758

Marque

Seifel

matériau:

polycarbonate (PC)

mode de pose:

dans le candélabre

avec minuterie:

Non

section de câble max.:

35 mm²

couleur:

incolore

indice de protection (IP):

IP44

largeur de la trappe de visite:

75 mm

longueur de la trappe de visite:

380 mm

application parafoudre:

Non

hauteur:

340 mm

largeur:

67 mm

profondeur:

96 mm

classe de protection:

II

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

StreetBox L BS13 - BoItier de candélabre équipé de 3 coupe-circuits 10x38 uni + neutre et d'un bornier tétrapolaire + Terre constitué de 5 bornes simples - capacité de raccordement de 3x16 MM2 maxi - cache et cartouches fusibles 4A fournies

Les Atouts de l'article:

Le boîtier StreetBox L BS13 est destiné à être installé dans un fût de candélabre de carré inscrit 85 x 85 mm
Coffret classe 2 / IP44 / IK08
Dimensions extérieures : H 340 x L 67 x P 96mm
Equipé d'un bornier tétrapolaire + Terre constitué de 5 bornes simples - capacité de raccordement de 3x16 mm² maxi
Concept innovant : Bornes individuelles clipables sur rail DIN pour une mise en œuvre simple et rapide
3 coupe-circuits Uni + Neutre 10 x 38 + cartouches fusibles gG 4A fournies
Système d'accrochage réglable en hauteur