Seifel - Boîtier Cand. STREETBOX S + 1CC 10x38 Uni+N+IDR/N bornier 2x4x10mm² + cache - 48899

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - polycarbonate (PC)

  • mode de pose - dans le candélabre

  • section de câble max. - 10 mm²

  • couleur - incolore

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710284401

Réf. Sonepar

00324102844

Réf. Fournisseur

48899

Marque

Seifel

matériau:

polycarbonate (PC)

mode de pose:

dans le candélabre

section de câble max.:

10 mm²

couleur:

incolore

indice de protection (IP):

IP44

largeur de la trappe de visite:

50 mm

longueur de la trappe de visite:

300 mm

nombre dispositif de déconnexion automatique (IDR):

1

application parafoudre:

Non

hauteur:

270 mm

largeur:

52 mm

profondeur:

62 mm

classe de protection:

II

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

StreetBox S - BoItier de candélabre équipé d'un coupe-circuit 10x38 uni + neutre + IDR 10A - 30 mA et d'un bornier monobloc à 2 étages 4x10 MM2 avec cache - Réenclenchement suivant 3 tentatives (15 mn - 30 mn - 1h)

Les Atouts de l'article:

Le boîtier StreetBox S est destiné à être installé dans un fût de candélabre de diamètre intérieur 65 mm
Coffret classe 2 / IP44 / IK08
Dimensions extérieures : H283 x L45 x P58mm
Equipé d'un bornier 2 étages 4 x 1,5 à 10mm²
1 coupe circuit Uni + Neutre 10 x 38
1 inter différentiel à réarmement automatique -30mA
Fusible gG 10A fourni