Seifel - Boîtier de candélabre CPLUM 1CC 10x38 Uni+N et bornier 2x4x35 mm² sous coiffe - 15B1001

SICAME FRANCE
CopieCopie
Seifel - Boîtier de candélabre CPLUM 1CC 10x38 Uni+N et bornier 2x4x35 mm² sous coiffe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - polypropylène (PP)

  • mode de pose - dans le candélabre

  • avec minuterie - Non

  • section de câble max. - 35 mm²

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710277885

Réf. Sonepar

00324102778

Réf. Fournisseur

15B1001

Marque

Seifel

matériau:

polypropylène (PP)

mode de pose:

dans le candélabre

avec minuterie:

Non

section de câble max.:

35 mm²

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP44

largeur de la trappe de visite:

75 mm

longueur de la trappe de visite:

500 mm

application parafoudre:

Non

hauteur:

205 mm

largeur:

80 mm

profondeur:

90 mm

classe de protection:

II

numéro RAL:

7035

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

Ensemble boîtier de candélabre CPLUM équipé d'un coupe-circuit 10x38 uni + neutre avec cartouche fusible 4A + connectique ISOFAST 90 constituée d'un bornier monobloc à 2 étages 4x35 mm² sous fourreau