Seifel - Boîtier de candélabre CPLUM 1CC 10x38 Uni+N et bornier 3x4x35 mm² sous coiffe - 15C1001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polypropylène (PP)
mode de pose - dans le candélabre
avec minuterie - Non
section de câble max. - 35 mm²
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
03606710276499
Réf. Sonepar
00324000380
Réf. Fournisseur
15C1001
Marque
Seifel
matériau:
polypropylène (PP)
mode de pose:
dans le candélabre
avec minuterie:
Non
section de câble max.:
35 mm²
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP44
largeur de la trappe de visite:
75 mm
longueur de la trappe de visite:
500 mm
application parafoudre:
Non
hauteur:
205 mm
largeur:
80 mm
profondeur:
90 mm
classe de protection:
II
numéro RAL:
7035
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
Les Atouts de l'article:
Ensemble (coffret + connectique sous fourreau) destiné à être installé dans le fût d'un candelabre de carré inscrit 90 x 90 mm
Coffret classe 2 / IP44 / IK08
Dimensions extérieures du coffret CPLUM H 205 x L 80 x P 90 mm
1 coupe-circuit Uni + Neutre 10x38 + cartouche fusible gG 4A fournie
Dimensions extérieures du fourreau ISOFAST 90 H 260 x L 108 x P 80 mm équipé d'un crochet arrière
Bornier à 3 étages 4x35 mm² maxi
Conception innovante de la séparation des blocs bornier et protection permettant d'effectuer le raccordement électrique de manière aisée
Système d'accrochage du coffret réglable par crochet


