Seifel - Boîtier de façade LIGHTBOX +1 Disj Non diff 16A + T4 mm² - Beige - 48940
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - thermoplastique
mode de pose - montage mural
nombre de disjoncteurs - 1
avec minuterie - Non
section de câble max. - 10 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
03606710218031
Réf. Sonepar
00324048940
Réf. Fournisseur
48940
Marque
Seifel
matériau:
thermoplastique
mode de pose:
montage mural
nombre de disjoncteurs:
1
avec minuterie:
Non
section de câble max.:
10 mm²
couleur:
beige
indice de protection (IP):
IP44
application parafoudre:
Non
hauteur:
269 mm
largeur:
81 mm
profondeur:
93 mm
classe de protection:
II
numéro RAL:
1015
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques du boîtier de protection électrique :
Dimensions : H 269 x L 81 x P 93 mm.
Caractéristiques techniques :
Thermoplastique teinté dans la masse.
IP 44 / IP 2X ouvert IK 08 Classe 2
Entrées de câbles : Ø17 mm Max
Joint passe-câble étanche.
Equipement :
1 disjoncteur bipolaire 16 A courbe C
1 borne de terre 4 mm² maxi.


