Seifel - Boîtier de façade LIGHTBOX Mini +1 CC 10x38 Uni+N +1 varistance - Gris - 48172

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - thermoplastique

  • mode de pose - montage mural

  • avec minuterie - Non

  • section de câble max. - 10 mm²

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710308954

Réf. Sonepar

00324103089

Réf. Fournisseur

48172

Marque

Seifel

matériau:

thermoplastique

mode de pose:

montage mural

avec minuterie:

Non

section de câble max.:

10 mm²

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP44

application parafoudre:

Non

hauteur:

196 mm

largeur:

55 mm

profondeur:

53 mm

classe de protection:

II

numéro RAL:

7035

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

Barillet ½ cylindre Européen N°1242-1242E + 2 clefs

Les Atouts de l'article:

1/2 barillet européen à clé 1242E.