Seifel - Boîtier de façade LIGHTBOX Mini 1 CC 10x38 Uni+N+Parafoudre - ivoire - 48177

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - thermoplastique

  • mode de pose - montage mural

  • avec minuterie - Non

  • section de câble max. - 10 mm²

  • couleur - beige

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710308985

Réf. Sonepar

00324000649

Réf. Fournisseur

48177

Marque

Seifel

matériau:

thermoplastique

mode de pose:

montage mural

avec minuterie:

Non

section de câble max.:

10 mm²

couleur:

beige

indice de protection (IP):

IP44

application parafoudre:

Oui

hauteur:

196 mm

largeur:

55 mm

profondeur:

53 mm

classe de protection:

II

numéro RAL:

1015

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

Départ disjoncteur monophasé 6A-b 300 mAS

Les Atouts de l'article:

1 départ sur disjoncteur différentiel 2 x 6 A / 300 mA sélectif courbe B de marque GE