Seifel - Boîtier de façade LIGHTBOX mini +1 CC 10x38 Uni+N + T4 mm² - Noir - 48905
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - thermoplastique
mode de pose - montage mural
avec minuterie - Non
section de câble max. - 10 mm²
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
03606710217768
Réf. Sonepar
00324048905
Réf. Fournisseur
48905
Marque
Seifel
matériau:
thermoplastique
mode de pose:
montage mural
avec minuterie:
Non
section de câble max.:
10 mm²
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP44
application parafoudre:
Non
hauteur:
196 mm
largeur:
55 mm
profondeur:
53 mm
classe de protection:
II
numéro RAL:
9005
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques du boîtier de protection électrique :
Dimensions : H 196 x L 55 x P 53 mm.
Caractéristiques techniques :
Thermoplastique teinté dans la masse.
IP 44 / IP 2X ouvert IK 08 Classe 2
Entrées de câbles : Ø12 mm Max
Joint passe-câble étanche.
Equipement :
1 coupe-circuit 10x38+fusible 4A
1 borne de terre 4 mm² maxi.


