Seifel - Boîtier de façade LIGHTBOX mini + 2 CC 10x38 Uni+N - Noir - 48906

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - thermoplastique

  • mode de pose - montage mural

  • avec minuterie - Non

  • section de câble max. - 10 mm²

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710217744

Réf. Sonepar

00324048906

Réf. Fournisseur

48906

Marque

Seifel

matériau:

thermoplastique

mode de pose:

montage mural

avec minuterie:

Non

section de câble max.:

10 mm²

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP44

application parafoudre:

Non

hauteur:

196 mm

largeur:

55 mm

profondeur:

53 mm

classe de protection:

II

numéro RAL:

9005

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

LightBox Mini - BoItier de faCade équipé de 2 coupe-circuits 10x38 uni + neutre + cartouches fusibles 4A fournies - couleur noire

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques du boîtier de protection électrique :
Dimensions : H 196 x L 55 x P 53 mm.
Caractéristiques techniques :
Thermoplastique teinté dans la masse.
IP 44 / IP 2X ouvert IK 08 Classe 2
Entrées de câbles : Ø12 mm Max
Joint passe-câble étanche.
Equipement :
2 coupe-circuit 10x38.