Seifel - Boîtier illum. LIGHTBOX + 1 PC CEE + 1 Disj diff 10A-30mA + T4 mm² -Beige - 48960

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - thermoplastique

  • mode de pose - montage sur mât

  • avec minuterie - Non

  • section de câble max. - 6 mm²

  • couleur - beige

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710218178

Réf. Sonepar

00324048960

Réf. Fournisseur

48960

Marque

Seifel

matériau:

thermoplastique

mode de pose:

montage sur mât

avec minuterie:

Non

section de câble max.:

6 mm²

couleur:

beige

indice de protection (IP):

IP44

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:

1

application parafoudre:

Non

hauteur:

269 mm

largeur:

81 mm

profondeur:

93 mm

classe de protection:

II

numéro RAL:

1015

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

type de prise:

CEE

LightBox - BoItier d'illuminations équipé d'une PC CEE + un disjoncteur différentiel uni + neutre 10A - 30 mA + un bornier de terre isolé 4 MM2 max - couleur beige

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques du boîtier de protection électrique :
Dimensions : H 269 x L 81 x P 93 mm.
Caractéristiques techniques :
Thermoplastique teinté dans la masse.
IP 44 / IP 2X ouvert IK 08 Classe 2
Entrées de câbles : Ø17 mm Max
Joint passe-câble étanche.
Equipement :
1 Prise de courant CEE17
1 disjoncteur bipolaire 10 A-30 mA courbe C