Seifel - Boîtier illum. LIGHTBOX + 1 PC NF + 1 Disj diff 16A-30mA+ 1 C/C + T4 mm² - Beige - 48834
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - thermoplastique
mode de pose - montage sur mât
avec minuterie - Non
section de câble max. - 6 mm²
couleur - beige
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
03606710249004
Réf. Sonepar
00324024900
Réf. Fournisseur
48834
Marque
Seifel
matériau:
thermoplastique
mode de pose:
montage sur mât
avec minuterie:
Non
section de câble max.:
6 mm²
couleur:
beige
indice de protection (IP):
IP44
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:
1
application parafoudre:
Non
hauteur:
269 mm
largeur:
81 mm
profondeur:
93 mm
classe de protection:
II
numéro RAL:
1015
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques du boîtier de protection électrique :
Dimensions : H 269 x L 81 x P 93 mm.
Caractéristiques techniques :
Thermoplastique teinté dans la masse.
IP 44 / IP 2X ouvert IK 08 Classe 2
Entrées de câbles : Ø17 mm Max
Joint passe-câble étanche.
Equipement :
1 Prise de courant NF
1 disjoncteur bipolaire 16 A-30 mA courbe C
1 coupe-circuit 10x38 uni+N+fusible 10A


