Seifel - Boîtier illum. LIGHTBOX + 1 PC NF + 1 Disj diff 16A-30mA+ 1 C/C + T4 mm² - Gris - 48832

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - thermoplastique

  • mode de pose - montage sur mât

  • avec minuterie - Non

  • section de câble max. - 6 mm²

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710249035

Réf. Sonepar

00324048832

Réf. Fournisseur

48832

Marque

Seifel

matériau:

thermoplastique

mode de pose:

montage sur mât

avec minuterie:

Non

section de câble max.:

6 mm²

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP44

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:

1

application parafoudre:

Non

hauteur:

269 mm

largeur:

81 mm

profondeur:

93 mm

classe de protection:

II

numéro RAL:

7035

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

LightBox - BoItier d'illuminations équipé d'une PC NF + un disjoncteur différentiel uni + neutre 16A-30 mA + un coupe-circuit 10x38 uni et cartouche fusible 10A fournie + neutre + un bornier de terre isolé 4 MM2 max - couleur grise

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques du boîtier de protection électrique :
Dimensions : H 269 x L 81 x P 93 mm.
Caractéristiques techniques :
Thermoplastique teinté dans la masse.
IP 44 / IP 2X ouvert IK 08 Classe 2
Entrées de câbles : Ø17 mm Max
Joint passe-câble étanche.
Equipement :
1 Prise de courant NF
1 disjoncteur bipolaire 16 A-30 mA courbe C
1 coupe-circuit 10x38 uni+N