Seifel - Boîtier illum. LIGHTBOX + 1 PC NF + 1 Disj diff 16A-30mA+ 1 C/C + T4 mm² - Noir - 48833
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - thermoplastique
mode de pose - montage sur mât
avec minuterie - Non
section de câble max. - 6 mm²
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
03606710248991
Réf. Sonepar
00324048833
Réf. Fournisseur
48833
Marque
Seifel
matériau:
thermoplastique
mode de pose:
montage sur mât
avec minuterie:
Non
section de câble max.:
6 mm²
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP44
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:
1
application parafoudre:
Non
hauteur:
269 mm
largeur:
81 mm
profondeur:
93 mm
classe de protection:
II
numéro RAL:
9005
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08


