Seifel - Boitier illum. Mini CPLUM Prise 1 CC 10x38 Uni+N+IDR-N - prise guirlande - noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage sur mât
avec minuterie - Non
couleur - noir
matériau - polypropylène (PP)
indice de protection (IP) - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
03606710277038
Réf. Sonepar
00324000468
Réf. Fournisseur
45A1302
Réf. Commerciale
Seifel
mode de pose
montage sur mât
avec minuterie
Non
couleur
noir
matériau
polypropylène (PP)
indice de protection (IP)
IP66
nombre dispositif de déconnexion automatique (IDR)
1
application parafoudre
Non
avec prise
Oui
hauteur
130 mm
largeur
75 mm
profondeur
50 mm
classe de protection
II
numéro RAL
9005
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
MINI CPLUM PRISE - boîtier d'illumination équipé d'un coupe-circuit 10x38 uni + neutre et d'un IDR-N 10A - 30 mA + prise guirlande PRESTILUM - couleur noire - Réenclenchement suivant 3 tentatives (15 mn - 30 mn - 1h)