Seifel - Borne 300 + platine type 2 triphasee
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - coffret de raccordement émergent basse tension (REMBT)
nombre de pôles - triphasé
hauteur - 1000 mm
largeur - 350 mm
profondeur - 195 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
03606710270459
Réf. Sonepar
00324081149
Réf. Fournisseur
81149
Réf. Commerciale
Seifel
type
coffret de raccordement émergent basse tension (REMBT)
nombre de pôles
triphasé
hauteur
1000 mm
largeur
350 mm
profondeur
195 mm
numéro RAL
1015
Borne 300 + platine type 2 triphasée