Seifel - Borne BMU Balisage LED Tranchee - Ivoire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
matériau du boîtier/corps - plastique
hauteur/profondeur - 900 mm
couleur du boîtier/corps - beige
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
03606710183391
Réf. Sonepar
00324074024
Réf. Fournisseur
74024
Réf. Commerciale
Seifel
indice de protection (IP)
IP44
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
matériau du boîtier/corps
plastique
hauteur/profondeur
900 mm
couleur du boîtier/corps
beige
type de luminaire
borne lumineuse
couleur de la lumière
jaune
source lumineuse
LED interchangeable
nombre de lampes/modules
1
douille
E14
type de tension
AC
tension nominale (Un)
0...220 V
élément de distribution de lumière
diffuseur
puissance de lampe acceptée
0...6 W
largeur
200 mm
longueur
185 mm
Borne BMU balisage - Version Tranchée équipée d'une lampe LED - Couleur ivoire