Seifel - Borne BMU Tranchee + 4 Robinets - Ivoire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - pédestal (montage dans le sol)
couleur - beige
matériau - plastique
nombre de robinets - 4
hauteur - 1200 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
03606710183261
Réf. Sonepar
00324074010
Réf. Fournisseur
74010
Réf. Commerciale
Seifel
mode de pose
pédestal (montage dans le sol)
couleur
beige
matériau
plastique
nombre de robinets
4
hauteur
1200 mm
largeur
200 mm
profondeur
185 mm
numéro RAL
1015
indice de protection (IP)
IP44
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
Borne BMU Camping - Version Tranchée équipée de : 4 robinets (2 robinets doubles 1-4 de tour) - Couleur Ivoire