Seifel - Borne CIBE GV sans equipement - Fermeture triangle (sigle eclair)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)
nombre de pôles - autre
hauteur - 530 mm
largeur - 200 mm
profondeur - 692 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
03606710208551
Réf. Sonepar
00324080644
Réf. Fournisseur
80644
Réf. Commerciale
Seifel
type
coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)
nombre de pôles
autre
hauteur
530 mm
largeur
200 mm
profondeur
692 mm
numéro RAL
1015
Borne CIBE® GV sans équipement - Fermeture triangle (sigle éclair)