Seifel - Borne CIBE sans equipement - Panneau d'acces petite hauteur - Triangle
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)
nombre de pôles - autre
hauteur - 692 mm
largeur - 230 mm
profondeur - 158 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
03606710195042
Réf. Sonepar
00324080142
Réf. Fournisseur
80142
Réf. Commerciale
Seifel
type
coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)
nombre de pôles
autre
hauteur
692 mm
largeur
230 mm
profondeur
158 mm
numéro RAL
1015
Borne CIBE® sans équipement - Panneau d'accès petite hauteur - fermeture triangle