Seifel - Borne ECP2D (sigle éclair) - Codet 6902053 - 68996
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - coffret de coupure/protection extérieur 2 directions (ECP-2D)
nombre de raccordements sortants - 2
section de câble max. - 240 mm²
mode de pose - installation au sol
installation à l'extérieur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710144668
Réf. Sonepar
00324068996
Réf. Fournisseur
68996
Marque
Seifel
type:
coffret de coupure/protection extérieur 2 directions (ECP-2D)
nombre de raccordements sortants:
2
section de câble max.:
240 mm²
mode de pose:
installation au sol
installation à l'extérieur:
Oui
longueur:
195 mm
largeur:
350 mm
hauteur:
1000 mm
Les Atouts de l'article:
Borne ECP2DCoupure 400A ou protection 200A par barrettes ou fusibles Taille 22 directionsSerrure TriangleColoris IvoireSigle Eclair


