Seifel - Borne ECP3D couleur ivoire - Codet 6902033 - 68974

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - coffret de coupure/protection extérieur 3 directions (ECP-3D)

  • nombre de raccordements sortants - 3

  • section de câble max. - 240 mm²

  • mode de pose - installation au sol

  • installation à l'extérieur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710000315

Réf. Sonepar

00324068974

Réf. Fournisseur

68974

Marque

Seifel

type:

coffret de coupure/protection extérieur 3 directions (ECP-3D)

nombre de raccordements sortants:

3

section de câble max.:

240 mm²

mode de pose:

installation au sol

installation à l'extérieur:

Oui

longueur:

195 mm

largeur:

350 mm

hauteur:

1000 mm

Borne ECP3D

Les Atouts de l'article:

Borne ECP3DCoupure 400A ou protection 200A par barrettes ou fusibles Taille 23 directionsSerrure TriangleColoris IvoireSigle Enedis