Seifel - Coffret CIBE haut equipe dune platine type 2 monophasee (sigle eclair)

GSL SICAME FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)

  • nombre de pôles - autre

  • hauteur - 485 mm

  • largeur - 230 mm

  • profondeur - 158 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

03606710283060

Réf. Sonepar

00324000301

Réf. Fournisseur

81229

Réf. Commerciale

Seifel

type

coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)

nombre de pôles

autre

hauteur

485 mm

largeur

230 mm

profondeur

158 mm

numéro RAL

1015

Coffret CIBE® haut équipé d’une platine type 2 monophasée (sigle éclair)