Seifel - Coffret CIBE monophase 2x60A (sigle eclair)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)
nombre de pôles - monophasé
hauteur - 340 mm
largeur - 230 mm
profondeur - 128 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
03606710262843
Réf. Sonepar
00324081110
Réf. Fournisseur
81110
Réf. Commerciale
Seifel
type
coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)
nombre de pôles
monophasé
hauteur
340 mm
largeur
230 mm
profondeur
128 mm
numéro RAL
1015
Coffret CIBE® monophasé 2x60A (sigle éclair)