Seifel - Coffret ECP3D couleur ivoire - Codet 6902019 - 68971
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - coffret de coupure/protection extérieur 3 directions (ECP-3D)
nombre de raccordements sortants - 3
section de câble max. - 240 mm²
mode de pose - encastré
installation à l'extérieur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
03606710000261
Réf. Sonepar
00324068971
Réf. Fournisseur
68971
Marque
Seifel
type:
coffret de coupure/protection extérieur 3 directions (ECP-3D)
nombre de raccordements sortants:
3
section de câble max.:
240 mm²
mode de pose:
encastré
installation à l'extérieur:
Oui
longueur:
195 mm
largeur:
350 mm
hauteur:
770 mm
Les Atouts de l'article:
Coffret ECP3DCoupure 400A ou protection 200A par barrettes ou fusibles Taille 23 directionsSerrure TriangleColoris IvoireSigle Enedis


