Seifel - Coffret S15 avec boitier primaire coupe-circuit - Fermeture rectangle
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - autre
hauteur - 525 mm
largeur - 536 mm
profondeur - 205 mm
numéro RAL - 1015
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
03606710049307
Réf. Sonepar
00324021093
Réf. Fournisseur
21093
Réf. Commerciale
Seifel
type
autre
hauteur
525 mm
largeur
536 mm
profondeur
205 mm
numéro RAL
1015
Coffret S15 avec boîtier primaire coupe-circuit - Fermeture rectangle