Seifel - Coffret S15 - Fermeture triangle
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - autre
hauteur - 525 mm
largeur - 536 mm
profondeur - 205 mm
numéro RAL - 1015
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
03606710090910
Réf. Sonepar
00324034056
Réf. Fournisseur
34056
Réf. Commerciale
Seifel
type
autre
hauteur
525 mm
largeur
536 mm
profondeur
205 mm
numéro RAL
1015
Coffret S15 - Fermeture triangle