Seifel - Cornet d epanouissement pour distributeur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cornet d'épanouissement
longueur - 200 mm
largeur - 218 mm
profondeur - 75 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
03606710199118
Réf. Sonepar
00324000201
Réf. Fournisseur
80290
Réf. Commerciale
Seifel
type d'accessoire/pièce détachée
cornet d'épanouissement
longueur
200 mm
largeur
218 mm
profondeur
75 mm
Cornet d?épanouissement de longueur 200mm pour distributeur variante arrivée ou distributeur de niveau