Seifel - Ens. 2 coffrets S20 sur socles - dos a dos type 2 Tri+N (sigle eclair)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - autre
hauteur - 1000 mm
largeur - 350 mm
profondeur - 390 mm
numéro RAL - 1015
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
03606710201132
Réf. Sonepar
00324020113
Réf. Fournisseur
80468
Réf. Commerciale
Seifel
type
autre
hauteur
1000 mm
largeur
350 mm
profondeur
390 mm
numéro RAL
1015
Ensemble de 2 coffrets S20 sur socles assemblés dos à dos type 2 triphasé + neutre (sigle éclair) - Couleur Ivoire
NoticePDF