Seifel - Ens. de 2 bornes CIBE® A4/D2 dos à dos type 2 monophasé - Codet 6980812 - 81098

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)

  • nombre de pôles - monophasé

  • hauteur - 692 mm

  • largeur - 230 mm

  • profondeur - 158 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710262416

Réf. Sonepar

00324081098

Réf. Fournisseur

81098

Réf. Commerciale

Seifel

type:

coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)

nombre de pôles:

monophasé

hauteur:

692 mm

largeur:

230 mm

profondeur:

158 mm

numéro RAL:

1015

Ensemble de 2 bornes CIBE® A4/D2 assemblées dos à dos type 2 monophasé