Seifel - Ens. de 2 bornes CIBE A4-D2 dos a dos type 2 monophase (sigle eclair)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)
nombre de pôles - monophasé
hauteur - 692 mm
largeur - 230 mm
profondeur - 158 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
03606710262836
Réf. Sonepar
00324081109
Réf. Fournisseur
81109
Réf. Commerciale
Seifel
type
coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)
nombre de pôles
monophasé
hauteur
692 mm
largeur
230 mm
profondeur
158 mm
numéro RAL
1015
Ensemble de 2 bornes CIBE® A4-D2 assemblées dos à dos type 2 monophasé (sigle éclair)