Seifel - Ensemble de connecteurs monophasé 50-150P/16-35D - Codet 6902662 - 81253
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710293465
Réf. Sonepar
00324000612
Réf. Fournisseur
81253
Marque
Seifel
Connecteurs à perforation d'isolant pour raccordement des bornes de recharge des véhicules électriques - section 50 à 150mm² câble principal et dérivation 16 à 35 mm² - Version monophasée
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques :
Connecteurs de dérivation à perforation d'isolant pour canalisation collective et dérivé en câbles double isolation unipolaires assemblés en torsade U1000 R2V et U1000 AR2V de tension assignée 0,6/1 kV. Ces matériels sont spécialement destinés au raccordement d’une dérivation individuelle dans les parkings dans la partie NF C14-100, mais ils peuvent être utilisés sur le domaine NF C15-100. Ils sont principalement utilisés pour le raccordement des installations de recharges de véhicules électriques (IRVE).
Kit monophasé pour câble principal 50 à 150 mm² et dérivation de 16 à 35 mm².
Les connecteurs sont :
à perforation directe des deux couches isolantes
vis à tête fusible
V0
de classe II
avec des degrés de protection IP55 et IK10
avec une tenue diélectrique de 6kV / 1 mn
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques :
Connecteurs de dérivation à perforation d'isolant pour canalisation collective et dérivé en câbles double isolation unipolaires assemblés en torsade U1000 R2V et U1000 AR2V de tension assignée 0,6/1 kV. Ces matériels sont spécialement destinés au raccordement d’une dérivation individuelle dans les parkings dans la partie NF C14-100, mais ils peuvent être utilisés sur le domaine NF C15-100. Ils sont principalement utilisés pour le raccordement des installations de recharges de véhicules électriques (IRVE).
Kit monophasé pour câble principal 50 à 150 mm² et dérivation de 16 à 35 mm².
Les connecteurs sont :
à perforation directe des deux couches isolantes
vis à tête fusible
V0
de classe II
avec des degrés de protection IP55 et IK10
avec une tenue diélectrique de 6kV / 1 mn