Seifel - Gaine GPC 35 - Lg 2m75 - Gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - en forme de toit
longueur - 2.75 mm
largeur - 36 mm
hauteur - 36 mm
qualité du matériau - PVC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
03606710041042
Réf. Sonepar
00324005002
Réf. Fournisseur
05002
Réf. Commerciale
Seifel
forme
en forme de toit
longueur
2.75 mm
largeur
36 mm
hauteur
36 mm
qualité du matériau
PVC
couleur
gris
avec impression
Non
Gaine GPC 35 - Lg 2m75 - Gris