Seifel - Gaine GPC 35 - Lg 2m75 - Ivoire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - en forme de toit
longueur - 2.75 mm
largeur - 36 mm
hauteur - 36 mm
qualité du matériau - PVC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
03606710041257
Réf. Sonepar
00324005038
Réf. Fournisseur
05038
Réf. Commerciale
Seifel
forme
en forme de toit
longueur
2.75 mm
largeur
36 mm
hauteur
36 mm
qualité du matériau
PVC
avec impression
Non
Gaine GPC 35 - Lg 2m75 - Ivoire