Seifel - Gaine GPC 60 - Lg 2m75 - Gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - en forme de toit
longueur - 2.75 mm
largeur - 62 mm
hauteur - 62 mm
qualité du matériau - PVC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
03606710041059
Réf. Sonepar
00324005003
Réf. Fournisseur
05003
Réf. Commerciale
Seifel
forme
en forme de toit
longueur
2.75 mm
largeur
62 mm
hauteur
62 mm
qualité du matériau
PVC
couleur
gris
avec impression
Non
Gaine GPC 60 - Lg 2m75 - Gris