Seifel - Gaine GPC 90 - Lg 2m75 - Gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - en forme de toit
longueur - 2.75 mm
largeur - 95 mm
hauteur - 95 mm
qualité du matériau - PVC
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
03606710041066
Réf. Sonepar
00324005004
Réf. Fournisseur
05004
Réf. Commerciale
Seifel
forme
en forme de toit
longueur
2.75 mm
largeur
95 mm
hauteur
95 mm
qualité du matériau
PVC
couleur
gris
avec impression
Non
Gaine GPC 90 - Lg 2m75 - Gris