Seifel - Panneau monophasé (CBE ou LINKY®) avec CCPI type B - Codet 6981210 - 80493

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de phases - 1

  • hauteur - 500 mm

  • largeur - 250 mm

  • couleur - blanc

  • profondeur - 151 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710201644

Réf. Sonepar

00324080493

Réf. Fournisseur

80493

Réf. Commerciale

Seifel

nombre de phases:

1

hauteur:

500 mm

largeur:

250 mm

couleur:

blanc

profondeur:

151 mm

numéro RAL:

9010

adapté à un disjoncteur:

Oui

avec emplacement pour fusibles:

Oui

Panneau monophasé (CBE ou LINKY®) avec CCPI type B

Les Atouts de l'article:

Panneau support compteur/disjoncteur monophasé avec capot coupe-circuit primaireCompatible compteur LinkyConnectique à perforation d'isolantSigle Enedis