Seifel - Panneau monophasé (CBE ou LINKY®) type A - Codet 6981155 - 80490

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de phases - 1

  • hauteur - 225 mm

  • largeur - 250 mm

  • couleur - blanc

  • profondeur - 44 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

03606710201606

Réf. Sonepar

00324080490

Réf. Fournisseur

80490

Marque

Seifel

nombre de phases:

1

hauteur:

225 mm

largeur:

250 mm

couleur:

blanc

profondeur:

44 mm

numéro RAL:

9010

adapté à un disjoncteur:

Oui

avec emplacement pour fusibles:

Non

Panneau monophasé (CBE ou LINKY®) type A

Les Atouts de l'article:

Panneau support compteur/disjoncteur monophaséCompatible compteur LinkyConnectique liaison B/compteur à perforation d'isolantSigle Enedis