Seifel - Potelet Eau Aluminium Radier equipe de 2 Robinets 1-4 tour
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - installation au sol
couleur - autre
matériau - aluminium
nombre de robinets - 2
hauteur - 300 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
03606710220263
Réf. Sonepar
00324047236
Réf. Fournisseur
47236
Réf. Commerciale
Seifel
mode de pose
installation au sol
couleur
autre
matériau
aluminium
nombre de robinets
2
hauteur
300 mm
largeur
100 mm
profondeur
150 mm
indice de protection (IP)
IP44
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
Potelet Eau Aluminium équipé de 2 robinets 1-4 tour - Montage sur radier