Seifel - Tableau de comptage Tri+N avec CCPI avec AGCP 10/30 A 500 mA 830x250 - 48032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710205604
Réf. Sonepar
00324048032
Réf. Fournisseur
48032
Réf. Commerciale
Seifel
Tableau de comptage triphasé + neutre avec CCPI avec AGCP 10/30 A 500 mA 830x250 mm
Les Atouts de l'article:
1 tableau synthétique 830 x 250 mm de support matériel1 panneau de contrôle triphasé avec CCPI1 emplacement précâblé pour compteur1 disjoncteur différentiel de branchement 4 x 10-30A 500mA
Les Atouts de l'article:
1 tableau synthétique 830 x 250 mm de support matériel1 panneau de contrôle triphasé avec CCPI1 emplacement précâblé pour compteur1 disjoncteur différentiel de branchement 4 x 10-30A 500mA
NoticePDF