fin de vie

SES Sterling - Inox ball Quick IBQ 200/46 N304 - 01870001000

SES STERLING
CopieCopie
SES Sterling - Inox ball Quick IBQ 200/46 N304

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 200 mm

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - clip de bordure

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597470319833

Réf. Sonepar

00120031983

Réf. Fournisseur

01870001000

Marque

SES Sterling

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

200 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

sans halogène:

Oui

type de fixation:

clip de bordure

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

0.25 mm

résistance min. à la traction:

304 N

température de montage:

-80...540 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

collier inox , utilisation en milieu sévère

Les Atouts de l'article:

collier inox ; utilisation en milieu sévère