En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Sewosy - Coffret vide modulaire grand modèle avec RAIL DIN + grille perforée

SEWOSY

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP40

  • hauteur - 450 mm

  • largeur - 285 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3701207315207

Réf. Sonepar

05470731520

Réf. Fournisseur

COF-MG1

Réf. Commerciale

Sewosy

mode de pose

saillie

couleur

noir

indice de protection (IP)

IP40

hauteur

450 mm

largeur

285 mm

profondeur

160 mm

type de capot

couvercle

finition du couvercle

fermé

couvercle/porte transparent(e)

Non

borne de mise à la terre

Oui

borne à conducteur neutre

Non

rail DIN

Oui

avec cadre/support de montage

Oui

possibilité de montage en saillie

Oui

avec serrure

Non

Coffret vide modulaire grand modèle avec RAIL DIN + grille perforée