Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Sewosy - Contact à bille ABS 2 fils 4 m

Sewosy - Contact à bille ABS 2 fils 4 m

SEWOSY

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • contacts - 1 contact à ouverture

  • sans fil - Non

  • avec câble de raccordement - Oui

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3701207306144

Réf. Sonepar

05470730614

Réf. Fournisseur

MS918/AW4

Réf. Commerciale

Sewosy

mode de pose

encastré

contacts

1 contact à ouverture

sans fil

Non

avec câble de raccordement

Oui

couleur

blanc

longueur de conduit du câble de connexion

4 m

diamètre du capteur

19 mm

longueur du capteur

21 mm

Contact à bille ABS 2 fils 4 m (NO)