Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Sewosy - Contact magnétique sabot 5 fils 2 m

Sewosy - Contact magnétique sabot 5 fils 2 m

SEWOSY

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage en saillie

  • contacts - 1 contact à fermeture, 1 contact à ouverture

  • sans fil - Non

  • avec câble de raccordement - Oui

  • couleur - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3701207305864

Réf. Sonepar

05470000722

Réf. Fournisseur

MS911/CLW2

Réf. Commerciale

Sewosy

mode de pose

montage en saillie

contacts

1 contact à fermeture, 1 contact à ouverture

sans fil

Non

avec câble de raccordement

Oui

couleur

autre

longueur de conduit du câble de connexion

2 m

longueur du capteur

90 mm

largeur du capteur

20 mm

hauteur du capteur

38 mm

Contact magnétique sabot 5 fils 2 m (inverseur + autoprotection)