Sewosy - Declencheur manuel vert 2 contacts sans capot
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - ouvre-porte (vert)
avec disque en verre - Non
couleur - vert
matériau - plastique
hauteur - 85 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701207303907
Réf. Sonepar
05470000220
Réf. Fournisseur
DMV2
Réf. Commerciale
Sewosy
type de message
ouvre-porte (vert)
avec disque en verre
Non
couleur
vert
matériau
plastique
hauteur
85 mm
largeur
85 mm
profondeur
55.2 mm
avec couvercle en papier
Non
nombre de pôles
2
indice de protection (IP)
IP40
Déclencheur manuel vert 2 contacts sans capot Version française