Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Sewosy - Gâche électrique 3 ROUREG diode 12V DC

Sewosy - Gâche électrique 3 ROUREG diode 12V DC

SEWOSY

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - ouvre-porte à code

  • tension - 12...12 V

  • sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite

  • mode de pose - encastré

  • mode de travail - courant de repos

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3701207307967

Réf. Sonepar

05470000481

Réf. Fournisseur

SE000297

Réf. Commerciale

Sewosy

modèle

ouvre-porte à code

tension

12...12 V

sens d'ouverture selon DIN

gauche/droite

mode de pose

encastré

mode de travail

courant de repos

type de construction

symétrique

position d'encastrement

vertical

hauteur

70.8 mm

largeur

20.5 mm

profondeur

29.5 mm

composition

élément de cadre

avec déverrouillage mécanique

Non

avec signal de retour

Non

protégé contre l'eau

Non

type de courant

DC

contact à impulsion

Non

gâche réglable

Oui

fonctionnement continu (100% ED)

Oui

convient pour porte coupe-feu

Non

convient pour porte pare-fumée

Non

forme d'entrée de serrure

plat

Gâche électrique 3 ROUREG diode 12V DC à rupture de courant