Sewosy - Gache electrique 1 PANIC 12-24V AC-DC + 7 entretoises 1mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ouvre-porte de secours
tension - 12...24 V
sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite
mode de pose - appliqué
mode de travail - courant de travail
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701207314323
Réf. Sonepar
05470731432
Réf. Fournisseur
SE1AP
Réf. Commerciale
Sewosy
modèle
ouvre-porte de secours
tension
12...24 V
sens d'ouverture selon DIN
gauche/droite
mode de pose
appliqué
mode de travail
courant de travail
type de construction
symétrique
position d'encastrement
vertical
hauteur
155 mm
largeur
45 mm
profondeur
35 mm
composition
élément de cadre
avec déverrouillage mécanique
Non
avec signal de retour
Non
protégé contre l'eau
Non
type de courant
AC/DC
contact à impulsion
Non
gâche réglable
Non
fonctionnement continu (100% ED)
Non
convient pour porte coupe-feu
Non
convient pour porte pare-fumée
Non
forme d'entrée de serrure
plat
Gâche électrique 1 PANIC 12-24V AC-DC + 7 entretoises 1mm à émission de courant