Sewosy - Gache electrique en applique 1120 12-24V AC-DC DIN gauche
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ouvre-porte standard
tension - 12...24 V
sens d'ouverture selon DIN - gauche
mode de pose - appliqué
mode de travail - courant de travail
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701207308599
Réf. Sonepar
05470000515
Réf. Fournisseur
SEA1120_DL
Réf. Commerciale
Sewosy
modèle
ouvre-porte standard
tension
12...24 V
sens d'ouverture selon DIN
gauche
mode de pose
appliqué
mode de travail
courant de travail
type de construction
asymétrique
position d'encastrement
vertical
hauteur
120 mm
largeur
50 mm
profondeur
52.5 mm
composition
élément de cadre
avec déverrouillage mécanique
Non
avec signal de retour
Non
protégé contre l'eau
Non
type de courant
AC/DC
contact à impulsion
Non
gâche réglable
Non
fonctionnement continu (100% ED)
Non
convient pour porte coupe-feu
Non
convient pour porte pare-fumée
Non
forme d'entrée de serrure
plat
Gâche électrique en applique 1120 12-24V AC-DC DIN gauche à émission de courant