Sewosy - Ventouse maintien de porte ouverte carree en applique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de fonctionnement - 24...24 V
puissance absorbée - 20 W
force de préhension - 500...500 N
type de construction - rond
mode de pose - montage en saillie
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701207301354
Réf. Sonepar
05470000076
Réf. Fournisseur
BC245
Réf. Commerciale
Sewosy
tension de fonctionnement
24...24 V
puissance absorbée
20 W
force de préhension
500...500 N
type de construction
rond
mode de pose
montage en saillie
type de tension
DC
montage mural
Oui
montage au sol
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
largeur
85 mm
hauteur
85 mm
distance du mur
45.5...45.5 mm
Ventouse maintien de porte ouverte carrée en applique 24 VDC-50 daN EN1155 DOP n° DP_EMDH