Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Sferaco - VS 581 1-2 MF PI P.RGE

Sferaco - VS 581 1-2 MF PI P.RGE

SFERACO

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de poignées - à une poignée

  • thermostatique - Oui

  • matériau robinet - acier inoxydable

  • mode de pose - plaque / trou de robinet

  • couleur de base - chrome

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3598781100165

Réf. Sonepar

03969110016

Réf. Fournisseur

581004

Réf. Commerciale

Sferaco

nombre de poignées

à une poignée

thermostatique

Oui

matériau robinet

acier inoxydable

mode de pose

plaque / trou de robinet

couleur de base

chrome

poignée incluse

Oui

mécanisme de fermeture

partie supérieure en céramique

traitement de la surface

nickelé

traitement des surfaces

poli

nombre de trous de robinetterie

2 trou

couleur d'accent

rouge

finition basse pression

Non

raccordement avance

filetage intérieur

dimension de raccordement alimentation

1/2 pouce

embout du robinet

ouvert

finition évacuation

rotatif

type de purge

tube

avec douchette à main

Non

avec vanne d'arrêt pour lave-vaisselle

Non

type de vanne d'arrêt pour équipement externe

mécanique

avec coupleurs

Non

avec rosaces/ plaque de recouvrement

Non

limitation de température

Non

classe de débit volumique

B

avec fonction économie d'eau chaude

Oui

niveau d'économie d'eau

Oui

Vanne à sphère laiton titré Bâtiment+ mâle-femelle poignée acier plate rouge Ø1-2